{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 130 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 12 mm - 25 mm | |
Hegy ⌀ | 1,25 mm | |
Szabvány | DIN 5256 D | |
Alak | D | |
Pofaalak | 90°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Hegy anyaga | Speciális acél | |
Felület | fekete | |
Illeszték beépített nyitórugóval | igen | |
Markolat reteszelő eszközzel | nem | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719770 J11 | |
EAN / GTIN | 4045197504050 | |
Gyártó száma | 719770 J11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: J11
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható
16,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
249 darabszám azonnal szállítható
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | 90°-ban hajlított | 90°-ban hajlított |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Teljes hossz | 130 mm | 135 mm |
Felület | fekete | feketére foszfátozott |
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | Belső gyűrű, hajlított |
Alapanyag | Speciális acél | Króm-vanádium acél |
Cserélhető hegy | nem | nem |