{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes | |
Teljes hossz | 320 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 85 mm - 140 mm | |
Hegy ⌀ | 3,2 mm | |
Szabvány | DIN 5256 C | |
Alak | C | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Hegy anyaga | Speciális acél | |
Felület | fekete | |
Illeszték beépített nyitórugóval | igen | |
Markolat reteszelő eszközzel | nem | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719770 J4 | |
EAN / GTIN | 4045197504036 | |
Gyártó száma | 719770 J4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Precíziós Seeger gyűrű fogó J4
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
28,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
630 darabszám azonnal szállítható
22,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | egyenes | egyenes |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Szabvány | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Hegy ⌀ | 3,2 | 3,2 |
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes | Belső gyűrű, egyenes |
Cserélhető hegy | nem | nem |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |