Műhelykocsi univerzális szerszámkészlettel, 241 darabos 7 fiókhoz 1

Cikkszám: 689500 1
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok száma 7
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 689500 1
EAN / GTIN 4067263129516
Gyártó száma 689500 1

Leírás

Kivitel:

Kompakt műhelykocsi 7 fiókkal. A fiókok 241 darabos HOLEX univerzális szerszámkészlettel vannak felszerelve, amely a következőkből áll: Csavarkulcsok, fogók, 1/4 col és 1/2 col dugókulcsok, ütőszerszámok, Seeger gyűrű fogók, csavarhúzók és kiegészítő termékek. A felső 6 fiók szerszámai pontosan illeszkedve a kétszínű PE keményhab betétekben találhatóak, így minden szerszámnak megvan a saját helye a műhelykocsiban. A legalsó fiókban lévő szerszámok szabadon elhelyezhetőek és egyedileg további szerszámokkal egészíthetőek ki.

Tartalom:

Műhelykocsi 7 teljesen kihúzható fiókkal: 1× 914705 sz. 7 méret
Mérőeszközök és tartozékok - 22 darabos: 1× 689501 sz. 1-es méretű keményhab betét
081437 sz. BLACK méretű LED-es zseblámpa elemekkel
085154 sz. B méretű jelölőtoll Dura-Ink® 15
096845 sz. CLEAR méretű komfort védőszemüveg
410200 sz. 150-es méretű tolómérő, 1/20 nóniusz
458800 sz. HM méretű egyenes keményfém rajztű
461805 sz. 300-as méretű acélvonalzó, hajlékony, keskeny, rozsdamentes, mattított, hátoldali osztással
462014 sz. 3-as méretű mérőszalag mm/col leolvasás
466200 sz. 2-es méretű műanyag colstok
467436 sz. 400 méretű alumínium vízmérték, mágnessel
844525 sz. 1F méretű kábelkés műanyag markolattal, összecsukható
845010 sz. 10-es méretű letörhető penge készlet, 10 darabos, 18 mm „experience”
845039 sz. 160-as méretű univerzális kés présöntött cink markolattal, 18 mm pengékhez
452600 sz. 150X100 méretű talpas derékszög, pontosság 2
Csavarkulcs készlet - 21 darabos: 1× 689501 sz. 2-es méretű keményhab betét
613950 sz. 21; 22-es méretű csillag-villáskulcs
613960 sz. 9 méretű csillag-villáskulcs készlet
614805 sz. 7; 8; 10; 13; 17 méretű villáskulcs / racsnis csillagkulcs
622201 sz. 7; 8; 10; 13-as méretű dugókulcs nyéllel, hosszú
813961 sz. 200 méretű franciakulcs markolattal
Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col - 115 darabos: 1× 689501 sz. 3-es méretű keményhab betét
631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13-as méretű 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col
631720 sz. 3; 4; 5-ös méretű 6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col, rövid
632090 sz. 1/4 méretű irányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval
632420 sz. 50; 100-as méretű toldószár, 1/4 col
633029 sz. 116-os méretű keresztmarkolat, 1/4 col
633520 sz. 1/4 méretű kardáncsukló 1/4 col
640190 sz. 1/2 méretű irányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval
641020 sz. 125; 255 méretű toldószár, 1/2 col
641320 sz. 295 méretű keresztmarkolat, 1/2 col
641620 sz. 1/2 méretű kardáncsukló, 1/2 col
642120 sz. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méretű 12-szög dugókulcs fej, 1/2 col
643220 sz. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 méretű 6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col
675597 sz. 71 méretű bit készlet, 71 darabos
676566 sz. 1 méretű táras csavarhúzó nyél 1/4 col bitekkel, racsnival és mágnessel
676668 sz. 60 méretű csavarhúzó nyél mágnessel 1/4 col bitekhez
676950 sz. 4/4 méretű adapter 1/4 col C 6,3 6-szög szárral
Csavarhúzó készlet - 32 darabos: 1× 689501 sz. 4-es méretű keményhab betét
625701 sz. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 méretű csavarhúzó Torx®-hoz
627225 sz. 9 méretű 6-szög hajlított kulcs készlet, nikkelezett
660701 sz. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 méretű lapos csavarhúzó erő-nyéllel
664201 sz. 4; 5,5; 6,5 méretű lapos csavarhúzó, rövid
668401 sz. 0; 1; 2; 3 méretű Phillips csavarhúzó, erő-nyéllel
668471 sz. 1; 2 méretű Phillips csavarhúzó, rövid
Fogókészlet - 12 darabos: 1× 689501 sz. 5-es méretű keményhab betét
702995 sz. 180-as méretű vanádium kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal
706145 sz. 250-es méretű vízpumpafogó, foszfátozott, markolat bevonattal
713195 sz. 200-as méretű telefonfogó, egyenes, matt fényű, vastagfalú markolattal
713595 sz. 200 méretű telefonfogó, hajlított, matt fényű, vastagfalú markolattal
719805 sz. J1; J2 méretű belső Seeger gyűrű fogó, C alak, egyenes pofák
719905 sz. A1; A2 méretű külső Seeger gyűrű fogó, A alak, egyenes pofák
725245 sz. 160 méretű oldalcsípőfogó, matt fényű, matt fényű, vastagfalú markolattal
818305 sz. kisméretű csővágó 4 vezetőgörgővel
860351 sz. 50 méretű rugós pillanatszorító
Csiszolóanyag és ütőszerszám készlet - 18 darabos: 1× 689501 sz. 6-es méretű keményhab betét
517420 sz. 250 méretű reszelőkészlet 2K nyéllel, 5 darabos, felgöngyölhető tokban
557660 sz. F méretű univerzális csiszoló-tisztító radír
575000 sz. 4-es méretű kézi drótkefe, acélhuzal, sima, 0,35 mm
748000 sz. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 méretű csapszegkiütő vezetőpersellyel
750530 sz. 500-as méretű lakatos kalapács 3K nyéllel
755500 sz. A400-as méretű gumikalapács, fekete
Kiegészítők - 21 darabos: 1× 081670 sz. 500 méretű mágneses felvevő, flexibilis
115051 sz. 1-10 méretű HOLEX CleverDrill csigafúró készlet HSS 114031 sz. kazettával
580800 sz. fémfűrész keret, markolattal, bimetall fűrészlappal, 24 fog
1× WM0002 sz. E méretű játékkártya Schafkopf

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk. A feltöltött 689500 sz. 1 méretű műhelykocsi szállítása csak az EU-n belül lehetséges.