{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes | |
Teljes hossz | 135 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 12 mm - 25 mm | |
Hegy ⌀ | 1,3 mm | |
Szabvány | DIN 5256 C | |
Alak | C | |
Pofaalak | egyenes | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719805 J1 | |
EAN / GTIN | 4045197492647 | |
Gyártó száma | 719805 J1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Seeger gyűrű fogó J1
érdeklődés szerint
Raktáron
1 462 darabszám azonnal szállítható
11,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
247 darabszám azonnal szállítható
13,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
298 darabszám azonnal szállítható
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Teljes hossz | 135 mm | 140 mm | 135 mm |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Hegy ⌀ | 1,3 mm | 1,25 mm | 1,3 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Speciális acél | Króm-vanádium acél |
Cserélhető hegy | nem | nem | nem |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |