{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 135 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 12 mm - 25 mm | |
Hegy ⌀ | 1,3 mm | |
Szabvány | hasonló, mint a DIN 5256 | |
Pofaalak | 45°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719845 J1 | |
EAN / GTIN | 4045197493194 | |
Gyártó száma | 719845 J1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Seeger gyűrű fogó 45°-ban hajlított J1
érdeklődés szerint
Raktáron
325 darabszám azonnal szállítható
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható
13,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 257 darabszám azonnal szállítható
11,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 135 | 140 | 135 |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Szabvány | hasonló, mint a DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Felület | feketére foszfátozott | fekete | feketére foszfátozott |
Hegy ⌀ | 1,3 | 1,25 | 1,3 |
Cserélhető hegy | nem | nem | nem |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |