{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 320 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 85 mm - 140 mm | |
Hegy ⌀ | 3,2 mm | |
Szabvány | hasonló, mint a DIN 5256 | |
Pofaalak | 45°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719845 J4 | |
EAN / GTIN | 4045197493224 | |
Gyártó száma | 719845 J4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Seeger gyűrű fogó 45°-ban hajlított, Típus: J4
érdeklődés szerint
Raktáron
149 darabszám azonnal szállítható
23,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
28,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 184 darabszám azonnal szállítható
22,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaalak | 45°-ban hajlított | egyenes | egyenes |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Teljes hossz | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Szabvány | hasonló, mint a DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | Belső gyűrű, egyenes | Belső gyűrű, egyenes |
Cserélhető hegy | nem | nem | nem |