{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 225 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 40 mm - 100 mm | |
Hegy ⌀ | 2,3 mm | |
Norm | hasonló, mint a DIN 5256 | |
Pofaalak | 45°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719845 J3 | |
EAN / GTIN | 4045197493217 | |
Gyártó száma | 719845 J3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Seeger gyűrű fogó 45°-ban hajlított J3
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
15,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
404 darabszám azonnal szállítható
16,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 291 darabszám azonnal szállítható
14,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 225 | 225 | 225 |
Nyél | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal | Műanyag bevonattal |
Norm | hasonló, mint a DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Felület | feketére foszfátozott | fekete | feketére foszfátozott |
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | Belső gyűrű, egyenes | Belső gyűrű, egyenes |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Speciális acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |