{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 180 mm | |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 19 mm - 60 mm | |
Hegy ⌀ | 1,8 mm | |
Szabvány | hasonló, mint a DIN 5254 | |
Pofaalak | 45°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719845 A2 | |
EAN / GTIN | 4045197493255 | |
Gyártó száma | 719845 A2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Seeger gyűrű fogó 45°-ban hajlított, Típus: A2
érdeklődés szerint
Raktáron
569 darabszám azonnal szállítható
13,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
270 darabszám azonnal szállítható
16,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 978 darabszám azonnal szállítható
13,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Felület | feketére foszfátozott | fekete | feketére foszfátozott |
Hegy ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, hajlított | Külső gyűrű, egyenes | Külső gyűrű, egyenes |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Speciális acél | Króm-vanádium acél |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Cserélhető hegy | nem | nem | nem |