{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Külső gyűrű, hajlított | |
Teljes hossz | 135 mm | |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 10 mm - 25 mm | |
Hegy ⌀ | 1,3 mm | |
Szabvány | hasonló, mint a DIN 5254 | |
Pofaalak | 45°-ban hajlított | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Cserélhető hegy | nem | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719845 A1 | |
EAN / GTIN | 4045197493248 | |
Gyártó száma | 719845 A1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Seeger gyűrű fogó 45°-ban hajlított A1
érdeklődés szerint
Raktáron
350 darabszám azonnal szállítható
12,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
246 darabszám azonnal szállítható
15,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 764 darabszám azonnal szállítható
12,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 135 | 140 | 135 |
Felület | feketére foszfátozott | fekete | feketére foszfátozott |
Hegy ⌀ | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Speciális acél | Króm-vanádium acél |
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz | 10 ;25 | 10 ;25 | 10 ;25 |
Cserélhető hegy | nem | nem | nem |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó | Seeger gyűrű fogó |