A07G SCLCL-04 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6862234
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6862234
EAN / GTIN 7291075064759
Gyártó száma 6862234
L-szám L23990 184

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm, Dmin leszúrás 8 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm, tengelymagasság (H) 6,8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 4 mm
  • Dmin. Távolság 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -11 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 11 mm
  • Szármagasság (H) 6,8 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz