DCMT 11T302 IC807

Cikkszám: 260391 IC807
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat ISOTURN
    Váltólapka ISO kód DCMT 11T302
    Sarokrádiusz 0,2 mm
    Minőség IC807
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel folyamatos
    Forgácstörő F3P
    Fogásmélység ap 0,15 mm - 2 mm
    Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 245 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Gyártó jelölése DCMT 11T302-F3P IC807
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260391 IC807
    EAN / GTIN 7291075338133
    Gyártó száma 3320684

    Leírás

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz