{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ISOTURN | |
Váltólapka ISO kód | VCMT 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | IC807 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | F3M | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 80 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Gyártó jelölése | VCMT 160404-F3M IC807 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261393 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075351569 | |
Gyártó száma | 3358996 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VCMT 160404, Minőség: IC807
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
16,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
637 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 |
Váltólapka ISO kód | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | Folyamatos |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 1,8 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 80 m/min | 50 m/min - 110 m/min |