{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ISOTURN | |
Váltólapka ISO kód | DCMT 11T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | IC807 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | M3P | |
Fogásmélység ap | 0,8 mm - 3 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 245 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Gyártó jelölése | DCMT 11T304-M3P IC807 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260510 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075485882 | |
Gyártó száma | 3320687 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
DCMT 11T304, Minőség: IC807
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
11,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 797 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 862 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 230 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 183 darabszám azonnal szállítható
7,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | Folyamatos | Erősen megszakított | enyhén megszakított |
Forgácstörő | M3P | SM | SM | SM | PM |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |