{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ISOTURN | |
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | IC807 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | M3M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,08 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 80 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Gyártó jelölése | CCMT 09T304-M3M IC807 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260171 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075423877 | |
Gyártó száma | 3359002 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 09T304, Minőség: IC807
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
10,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 022 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
888 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 038 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | Enyhén megszakított | Folyamatos | enyhén megszakított |
Minőség | IC807 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 80 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |