{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ISOTURN | |
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | IC807 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | F3P | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,06 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 245 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Gyártó jelölése | CCMT 09T304-F3P IC807 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260102 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075337969 | |
Gyártó száma | 3358929 |