{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ISOTURN | |
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | IC807 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | F3M | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,06 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 80 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Gyártó jelölése | CCMT 09T304-F3M IC807 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260103 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075350999 | |
Gyártó száma | 3358952 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CCMT 09T304, Minőség: IC807
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
10,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 051 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | Folyamatos |
Minőség | IC807 | HB7120-1 |
Forgácstörő | F3M | VS |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 80 m/min | 90 m/min - 290 m/min |