CCGT 04T104-F1P IC908 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 6837457
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6837457
EAN / GTIN 7291075348491
Gyártó száma 6837457
L-szám L23950 265

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, F1P-es forgácslemez, 0,4 mm-es saroksugár (RE), 4,4 mm-es vágóél hossz (L), 4,37 mm-es metszőátmérő (IC), 1,79 mm-es vágólap vastagság (S)

Jellemző:

  • Spanformer F1P
  • Fő hézag szöge (A) 10 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 4,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,3 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 4,37 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 1,79 mm
  • Maximális előtolás 0,15 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz