• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

CCGT 04T101-F1P IC908 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 6837455
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6837455
EAN / GTIN 7291075348477
Gyártó száma 6837455
L-szám L23950 460

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, F1P-es forgácslemez, 0,1 mm-es saroksugár (RE), 4,4 mm-es vágóél hossz (L), 4,37 mm-es metszőátmérő (IC), 1,79 mm-es vágólap vastagság (S)

Jellemző:

  • Spanformer F1P
  • Fő hézag szöge (A) 10 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágóél hossza (L) 4,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,3 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 4,37 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 1,79 mm
  • Maximális előtolás 0,05 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,01 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz