{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 21 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 24 mm | |
Kulcs hossza L | 235 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 30,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 34,7 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 10,8 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617600 21X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021390 | |
Gyártó száma | 41052124 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, egyenes 21X24 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
25,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
10,81 €
8,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható
11,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
950 darabszám azonnal szállítható
19,38 €
9,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 235 mm | 325 mm | 325 mm | 228 mm | 330 mm |
Kulcsnyílás 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Kulcsnyílás 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 30,5 mm | 32 mm | 32 mm | 30,5 mm | 32 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 34,7 mm | 35 mm | 35 mm | 34,7 mm | 35 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |