{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 16 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | |
Kulcs hossza L | 170 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 24,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 25,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 8 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617600 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754021314 | |
Gyártó száma | 41051617 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, egyenes 16X17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
15,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 829 darabszám azonnal szállítható
5,05 €
2,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Kulcs hossza L | 170 mm | 169 mm |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | 17 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 24,5 mm | 24,5 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 25,5 mm | 25,5 mm |