{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 11 mm | |
Szabvány | DIN 894 | |
Kulcs hossza L | 120 mm | |
Fej vastagsága hmax | 5,5 mm | |
Pofaállás | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Felület | Barnított | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613300 11 | |
EAN / GTIN | 4045197384775 | |
Gyártó száma | 613300 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Egyoldalas villáskulcs, Kulcsnyílás: 11mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 289 darabszám azonnal szállítható
1,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Felület | Barnított | |
Kulcs hossza L | 120 mm | 120 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | metrikus |
Alapanyag | Speciális acél | |
Fej vastagsága hmax | 5,5 mm | 8,6 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |