Egyoldalas villáskulcs, Kulcsnyílás: 9mm

Cikkszám: 613300 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 743 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 9 mm
Szabvány DIN 894
Kulcs hossza L 105 mm
Fej vastagsága hmax 4,5 mm
Pofaállás 15 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Speciális acél
Felület Barnított
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613300 9
EAN / GTIN 4045197384751
Gyártó száma 613300 9

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, villaszög 15°, erős szár.

Szabvány:

DIN 894

Alapanyag:

Speciális acél (szilárdság 1200 − 1400 N/mm2). Fekete felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz