{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 18 mm | |
Szabvány | DIN 894 | |
Kulcs hossza L | 175 mm | |
Fej vastagsága hmax | 6,5 mm | |
Pofaállás | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Felület | Barnított | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613300 18 | |
EAN / GTIN | 4045197384843 | |
Gyártó száma | 613300 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Egyoldalas villáskulcs, Kulcsnyílás: 18mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 790 darabszám azonnal szállítható
2,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
14,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Kulcs hossza L | 175 mm | 175 mm |
Kulcsnyílás | 18 mm | 18 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | metrikus |
Alapanyag | Speciális acél | |
Fej vastagsága hmax | 6,5 mm | 13 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |