Egyoldalas villáskulcs, Kulcsnyílás: 110mm

Cikkszám: 613300 110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 110 mm
Kulcs hossza L 1 000 mm
Fej vastagsága hmax 28 mm
Pofaállás 15 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Speciális acél
Felület Barnított
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613300 110
EAN / GTIN 4045197385079
Gyártó száma 613300 110

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, villaszög 15°, erős szár.

Alapanyag:

Speciális acél (szilárdság 1200 − 1400 N/mm2). Fekete felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz