{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 16 mm | |
Szabvány | DIN 894 | |
Kulcs hossza L | 165 mm | |
Fej vastagsága hmax | 6,5 mm | |
Pofaállás | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Felület | Barnított | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613300 16 | |
EAN / GTIN | 4045197384829 | |
Gyártó száma | 613300 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Egyoldalas villáskulcs, Kulcsnyílás: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
421 darabszám azonnal szállítható
2,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
13,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Kulcs hossza L | 165 mm | 165 mm |
Kulcsnyílás | 16 mm | 16 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | metrikus |
Fej vastagsága hmax | 6,5 mm | 11,5 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |