{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Szabvány | DIN 894 | |
Kulcs hossza L | 110 mm | |
Fej vastagsága hmax | 5 mm | |
Pofaállás | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Felület | Barnított | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613300 10 | |
EAN / GTIN | 4045197384768 | |
Gyártó száma | 613300 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Egyoldalas villáskulcs, Kulcsnyílás: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 153 darabszám azonnal szállítható
1,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
9,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Kulcs hossza L | 110 mm | 110 mm |
Kulcsnyílás | 10 mm | 10 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | metrikus |
Fej vastagsága hmax | 5 mm | 8,1 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |