Egyoldalas villáskulcs, Kulcsnyílás: 13mm

Cikkszám: 613300 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 154 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 13 mm
Szabvány DIN 894
Kulcs hossza L 140 mm
Fej vastagsága hmax 6 mm
Pofaállás 15 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Speciális acél
Felület Barnított
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613300 13
EAN / GTIN 4045197384799
Gyártó száma 613300 13

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, villaszög 15°, erős szár.

Szabvány:

DIN 894

Alapanyag:

Speciális acél (szilárdság 1200 − 1400 N/mm2). Fekete felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz