{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 11 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 120 mm | |
Fej vastagsága hmax | 8,6 mm | |
Kulcsnyílás méret | metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613333 11 | |
EAN / GTIN | 4067263070078 | |
Gyártó száma | 613333 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt 11 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 296 darabszám azonnal szállítható
1,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Felület | Barnított | |
Kulcs hossza L | 120 mm | 120 mm |
Kulcsnyílás méret | metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Speciális acél | |
Fej vastagsága hmax | 8,6 mm | 5,5 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |