{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 140 mm | |
Fej vastagsága hmax | 10,3 mm | |
Kulcsnyílás méret | metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613333 13 | |
EAN / GTIN | 4067263070085 | |
Gyártó száma | 613333 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt 13 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
11,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 831 darabszám azonnal szállítható
2,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Kulcs hossza L | 140 mm | 140 mm |
Kulcsnyílás | 13 mm | 13 mm |
Kulcsnyílás méret | metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Speciális acél | |
Fej vastagsága hmax | 10,3 mm | 6 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |