{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 24 mm | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 230 mm | |
Fej vastagsága hmax | 13,4 mm | |
Kulcsnyílás méret | metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613333 24 | |
EAN / GTIN | 4067263080121 | |
Gyártó száma | 613333 24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 24mm
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
17,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 397 darabszám azonnal szállítható
4,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Kulcs hossza L | 230 mm | 230 mm |
Kulcsnyílás | 24 mm | 24 mm |
Kulcsnyílás méret | metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Speciális acél | |
Fej vastagsága hmax | 13,4 mm | 9,5 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |