{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 13 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 205 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 33 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 39 mm | |
Maximális pofamagasság h | 6 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610600 13X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220266 | |
Gyártó száma | 610600 13X17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 13X17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 962 darabszám azonnal szállítható
6,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 034 darabszám azonnal szállítható
3,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 587 darabszám azonnal szállítható
3,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 458 darabszám azonnal szállítható
2,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Szabvány | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 |
Kulcsnyílás 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Kulcsnyílás 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |