{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 13 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 14 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 190 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 33 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 35 mm | |
Maximális pofamagasság h | 6 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610600 13X14 | |
EAN / GTIN | 4062406220242 | |
Gyártó száma | 610600 13X14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Villáskulcs, Kulcsnyílások: 13X14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
290 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
768 darabszám azonnal szállítható
3,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 178 darabszám azonnal szállítható
3,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem |
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Maximális pofaszélesség b1 | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Kulcs hossza L | 190 mm | 186 mm | 186 mm |
Kulcsnyílás 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |