{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 24 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 26 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 270 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 54 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 58 mm | |
Maximális pofamagasság h | 9 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610100 24X26 | |
EAN / GTIN | 4018754017997 | |
Gyártó száma | 40032426 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Villáskulcs 24X26 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
17,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
8,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
406 darabszám azonnal szállítható
8,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
703 darabszám azonnal szállítható
11,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | nem | nem | nem |
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Maximális pofamagasság h | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Kulcs hossza L | 270 mm | 265 mm | 265 mm | 270 mm |
Kulcsnyílás 2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |