{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 16 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 205 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 36 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 39 mm | |
Maximális pofamagasság h | 6 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610100 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754017874 | |
Gyártó száma | 40031617 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 16X17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
8,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
592 darabszám azonnal szállítható
4,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 841 darabszám azonnal szállítható
4,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
756 darabszám azonnal szállítható
5,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | nem | nem | nem |
szikramentes | nem | nem | nem | nem |
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofaszélesség b1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Szabvány | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Kulcsnyílás 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |