{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 16 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 18 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 220 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 36 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 40 mm | |
Maximális pofamagasság h | 7 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610100 16X18 | |
EAN / GTIN | 4018754017881 | |
Gyártó száma | 40031618 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Villáskulcs 16X18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
10,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható
4,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 046 darabszám azonnal szállítható
4,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
927 darabszám azonnal szállítható
7,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
szikramentes | nem | nem | nem | nem |
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofaszélesség b1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Maximális pofaszélesség b2 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Szabvány | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Kulcsnyílás 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |