{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 10 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 170 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 26 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 31 mm | |
Maximális pofamagasság h | 6 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610100 10X13 | |
EAN / GTIN | 4018754017775 | |
Gyártó száma | 40031013 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 10X13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
8,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 866 darabszám azonnal szállítható
2,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 112 darabszám azonnal szállítható
3,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 559 darabszám azonnal szállítható
5,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | nem | nem | nem |
szikramentes | nem | nem | nem | nem |
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pofaállás 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofaszélesség b2 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Szabvány | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Kulcsnyílás 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |