{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 19 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 235 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 44 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 49 mm | |
Maximális pofamagasság h | 8 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610100 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754017928 | |
Gyártó száma | 40031922 |