{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 6 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 7 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 120 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 16 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 18 mm | |
Maximális pofamagasság h | 4 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610100 6X7 | |
EAN / GTIN | 4018754017713 | |
Gyártó száma | 40030607 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs 6X7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
282 darabszám azonnal szállítható
5,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 083 darabszám azonnal szállítható
1,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 359 darabszám azonnal szállítható
2,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 313 darabszám azonnal szállítható
3,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | nem | nem | nem |
szikramentes | nem | nem | nem | nem |
Pofaállás 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximális pofaszélesség b1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maximális pofamagasság h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kulcsnyílás 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |