{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 13 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 205 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 33 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 39 mm | |
Maximális pofamagasság h | 6 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610100 13X17 | |
EAN / GTIN | 4018754017843 | |
Gyártó száma | 40031317 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Villáskulcs 13X17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 031 darabszám azonnal szállítható
3,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 412 darabszám azonnal szállítható
3,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 265 darabszám azonnal szállítható
2,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 869 darabszám azonnal szállítható
6,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Maximális pofamagasság h | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 6 mm |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Kulcsnyílás 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |