{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 22 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 24 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 250 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 49 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 53 mm | |
Maximális pofamagasság h | 8 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610100 22X24 | |
EAN / GTIN | 4018754017980 | |
Gyártó száma | 40032224 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Villáskulcs, Kulcsnyílások: 22X24mm
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
14,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
620 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 821 darabszám azonnal szállítható
7,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 251 darabszám azonnal szállítható
4,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 088 darabszám azonnal szállítható
9,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 15 fok |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 250 mm | 245 mm | 245 mm | 230 mm | 250 mm |
Kulcsnyílás 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Kulcsnyílás 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |