BCR D1.00-QT IC908 BCR D1.00-QT IC908 Beszúrófejek profilmaráshoz

Cikkszám: 5604221
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604221
EAN / GTIN 7291075123166
Gyártó száma 5604221
L-szám L23970 646

Leírás

Leírás:

  • WSP maráshoz
  • Vágóbetét hossza (INSL): 0,87″
  • Vágóbetét vastagsága (S): 0,17″
  • Vágóbetét szélessége (W1): 0,47″.

Jellemző:

  • sarok rádiusz (RE): 1/2″
  • lapka hossz (INSL): 0.87″
  • lapka vastagsága (S): 0.17″
  • lapka szélessége (W1): 0.47″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz