Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr břitu (DC/DCX) 32 mm, počet drážek (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 27 mm, celková délka (OAL) 250 mm, stopka Weldon, stopka Weldon
Jellemző:
- Féltest kúpos szöge (BHTA) 2,1 fok
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Sarok sugara (RE) 16 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
- Átmérő (DC/DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 27 mm
- Előlapi B verzió
- Funkcionális hossz (LF) 210 mm
- Fej hossza (bal) 125 mm
- A vágólap (MIID) BCR D320-CS leírása
- Teljes hossz (OAL) 250 mm
- Weldon tengely