Leírás:
Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,4 ″, teljes hossz (OAL) 4,72 ″, szár típusa kerek szár, Típus kerek szár
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
- Ívsugár (RE): 1/4”
- Vágási átmérő (DC): 1/2”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1/2”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,4”
- Elülső típus: A
- Funkcionális hossz (LF): 4,72”
- Fej hossza (bal): 1,18”
- Master Insert Identification (MIID): BCR D.50-QT
- Teljes hossz (OAL): 4,72”
- Szár típusa: Kerek