BCM D.50-B-C.62 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103435
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103435
EAN / GTIN 7291075171648
Gyártó száma 3103435
L-szám L23980 1486

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,4 ″, teljes hossz (OAL) 6-1 / 2 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek, szár típusa kerek

Jellemző:

  • Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 1,72 fok
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Ívsugár (RE): 1/4”
  • Vágási átmérő (DC): 1/2”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1/2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,4”
  • Elülső típus: B
  • Funkcionális hossz (LF): 6-1/2″
  • Fej hossza (bal): 2,4”
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D.50-QT
  • Teljes hossz (OAL): 6-1/2″
  • Szár típusa: Kerek

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz