BCM D25-A-W25-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102554
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102554
EAN / GTIN 7291075122879
Gyártó száma 3102554
L-szám L23980 464

Leírás

Leírás:

Stopkové frézy s WSP, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 20 mm, celková délka (OAL) 170 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 12,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 20 mm
  • Az előlap „A” verziója
  • Funkcionális hossz (LF) 138 mm
  • Fej hossza (bal) 70 mm
  • A vágólap (MIID) BCR D250-QT leírása
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Weldon tengely

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz