Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka břitu max (APMX) 36 mm, celková délka (OAL) 250 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Sarok sugara (RE) 20 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
- Átmérő (DC/DCX) 40 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 36 mm
- Előlapi B verzió
- Funkcionális hossz (LF) 210 mm
- Fej hossza (bal) 125 mm
- A vágólap (MIID) BCR D400-CS leírása
- Teljes hossz (OAL) 250 mm
- Weldon tengely