Leírás:
Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 12 mm, átmérő (DC/DCX) 12 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 11,4 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Sarok sugara (RE) 6 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
- Átmérő (DC/DCX) 12 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 11,4 mm
- Az előlap „A” verziója
- Funkcionális hossz (LF) 120 mm
- Fej hossza (bal) 30 mm
- A vágólap (MIID) BCR D120-QT leírása
- Teljes hossz (OAL) 120 mm
- Hüvely tengelye, kerek