BCM D12-B-C16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DROPMILL
    Termék fajtája Másolómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3103430
    EAN / GTIN 7291075122947
    Gyártó száma 3103430
    L-szám L23980 1142

    Leírás

    Leírás:

    Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 12 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 11,4 mm, teljes hossz (OAL) 160 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

    Jellemző:

    • Féltest kúpos szöge (BHTA) 2 fok
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
    • Sarok sugara (RE) 6 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 12 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 2
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 11,4 mm
    • Előlapi B verzió
    • Funkcionális hossz (LF) 160 mm
    • Fej hossza (bal) 60 mm
    • A vágólap (MIID) BCR D120-QT leírása
    • Teljes hossz (OAL) 160 mm
    • Hüvely tengelye, kerek

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz