BCR D120-QT IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605368
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5605368
EAN / GTIN 7291075123289
Gyártó száma 5605368
L-szám L23970 193

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 10,6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 5,8 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,6 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,3 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 5,8 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése