BCM D1.50-B-W1.50-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103057
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DROPMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103057
EAN / GTIN 7291075171624
Gyártó száma 3103057
L-szám L23980 2192

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC/DCX) 1-1/2″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximális (APMX) 1,33 ″, teljes hossz (OAL) 10 ″ szár, Weldon típus, Weldon szár típus Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Ívsugár (RE): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,33”
  • Elülső típus: B
  • Funkcionális hossz (LF): 8,813”
  • Fej hossza (bal): 5”
  • Master Insert Identification (MIID): BCR D1,50-CS
  • Teljes hossz (OAL): 10”
  • Szár típusa: Weldon

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz